電着ダイヤモンドディスク単品 (電着)

電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
注意
※ディスク単品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086850781A3001716×0.3
8,770
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850871A3001819×0.3
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850961A3001922×0.3
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする