曜日別特売

電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086848951A42027319×0.3
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849111A42028322×0.3
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849201A42029325×0.3
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849291A43026616×0.3
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849381A43027619×0.3
6,190
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849471A43028622×0.3
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086883681A43029625×0.3
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
086900301A42026316×0.3
5,320
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする