電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)2.34粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086848681A4102819×0.3
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848771A4102922×0.3
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848861A4103025×0.3
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086900211A4102716×0.3
5,320
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする