電着ダイヤモンドディスク (全面電着)

電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着) - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086847801A410242.3416×0.3
9,490
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
086847891A410252.3419×0.3
9,920
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
086847981A410262.3422×0.3
11,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848071A42023316×0.3
9,490
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848161A42024319×0.3
9,920
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848251A42025322×0.3
11,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848411A43023616×0.3
10,210
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848501A43024619×0.3
10,640
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086848591A43025622×0.3
12,370
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする