電着ダイヤモンドディスク

電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
全78種類を絞り込む
軸径(Φmm)
粒度
78種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0868421110112002.342002000019×0.5
6,210
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868422010112012.342001800025×0.5
6,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868422910112022.342001500030×0.5
7,420
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
08684238101220032002000019×0.5
6,210
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
08684247101220132001800025×0.5
6,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
08684256101220232001500030×0.5
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
086842651A410022.344003500016×0.25
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
086842811A410032.342003500016×0.35
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
086842901A410082.343253500022×0.3
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086842991A410092.342003500022×0.35
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843081A410102.341703500022×0.45
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843171A410112.341403500022×0.55
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843261A410142.342003000030×0.4
7,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843351A410152.341403000030×0.5
7,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843511A410162.341702500045×0.5
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843601A410172.341402500045×0.55
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843691A410182.342003500025×0.45
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843781A410192.341403500025×0.5
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843871A410202.342003000030×0.4
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086843961A410212.341403000030×0.5
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844051A410222.341702500045×0.5
10,790
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844211A410232.341402500045×0.55
10,790
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844301A4201332003000030×0.4
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844391A4201431403000030×0.5
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844481A4201531702500045×0.5
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844571A4201631402500045×0.55
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844661A4201732003500025×0.45
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844751A4201831403500025×0.5
7,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
086844911A4201932003000030×0.4
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845001A4202031403000030×0.5
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845091A4202131702500045×0.5
10,790
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845181A4202231402500045×0.55
10,790
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845271A4203231201000032×1
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845361A420333120800038×1
8,490
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845451A420343120500045×1
9,350
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845611A4300164003500016×0.25
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845701A4300262003500016×0.35
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845791A4300363253500019×0.25
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845881A4300462003500019×0.35
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086845971A4300561703500019×0.5
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846061A4300661403500019×0.6
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846151A4300763253500022×0.3
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846311A4300862003500022×0.35
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846401A4300961703500022×0.45
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846491A4301061403500022×0.55
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846581A4301162003500025×0.45
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846671A4301261403500025×0.5
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846761A4301362003000030×0.4
8,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
086846851A4301461403000030×0.5
8,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
086847011A4301561702500045×0.5
10,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする