ドラムサンダー

ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業

研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。

用途鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り円筒内面、曲面の研削研磨軸径(Φmm)3適合材鉄、ステンレス、非鉄金属入数20内容量1パック
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0876404750424006010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876405650424018010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764065504240212010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764081504240318010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764090504240424010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764099504240532010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764108504240640010×20
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087650795042100603×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087650885042101803×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876509750421021203×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876510650421031803×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876511550421042403×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876513150421053203×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876514050421064003×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087651495042200606×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087651585042201806×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876516750422021206×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876517650422031806×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876518550422042406×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876520150422053206×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876521050422064006×10
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087652195042300608×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087652285042301808×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876523750423021208×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876524650423031808×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876525550423042408×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876527150423053208×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876528050423064008×20
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする