5042105 ドラムサンダー 永興電機工業 08765131

5042105 ドラムサンダー 永興電機工業 08765131
5042105 ドラムサンダー 永興電機工業 08765131

ドラムサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度320
先端径(Φmm)3×10
内容量1パック注文コード08765131品番5042105
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。

用途
鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り円筒内面、曲面の研削研磨
粒度
320
先端径(Φmm)
3×10
軸径(Φmm)
3
適合材
鉄、ステンレス、非鉄金属
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする