曜日別特売

USB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz

USB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz - エレコム

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

用途
DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。
※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。
※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。
※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。
※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。
最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。
当製品はIC搭載のアクティブタイプです。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DisplayPort(TM)ポート×2幅W×厚さ×高さH(mm)約55×12×50(アダプター部分)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08766628AD-CDP2BK2
18,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする