永興電機工業
軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型)
酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)酸化クロム
形状
円筒型
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759418
7011105
2.34
15000
6×15
¥8,800
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759427
7011106
2.34
15000
13×25
¥11,700
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08759436
7012115
3
20000
8×15
¥8,800
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759445
7012116
3
20000
10×15
¥10,100
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759461
7012117
3
20000
13×20
¥11,300
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762805
7012114
3
20000
6×15
¥8,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください