軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)

軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) - 永興電機工業

アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10内容量1パック
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875936670112032.34150006×15
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875937570112042.341500013×25
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875939170122103200006×15
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759400701221232000010×15
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759409701221332000013×20
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876279670122113200008×15
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする