永興電機工業
積層バフ (ソフト布)
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
布バラ重ね
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758465
7021300
2.34
23×5
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758481
7021301
2.34
30×5
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762760
7022300
3
23×5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762769
7022301
3
30×5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください