永興電機工業
積層バフ (バラ重ね布)
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
布バラ重ね
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758526
7021200
2.34
23×5
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758535
7022200
3
23×5
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758551
7022201
3
30×5
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762778
7021201
2.34
30×5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください