曜日別特売

砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)

砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) - 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状平型毛材C砥粒入りナイロン入数5内容量1パック
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0876049560311002.341801500020×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876051160311012.342401500020×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876052060311022.343201500020×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876052960312002.341801500023×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876053860312012.342401500023×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876054760312022.343201500023×2
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760556603210031801500020×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760565603210132401500020×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760581603210233201500020×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760590603220031801500023×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760599603220132401500023×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760608603220233201500023×2
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760617603230031801000025×5
8,350
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760626603230132401000025×5
8,350
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760635603230233201000025×5
8,350
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする