曜日別特売

ドラッグメタル キャストスリム30g

ドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオドラッグメタル キャストスリム30g - デュオ

シーバスジギングにも最適のスリム!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)レングスL(mm)64ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773077PHA0011 マイワシPHA0011 マイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773086PHA0026 アカキンPHA0026 アカキン
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773095PHA0040 ブルピンゼブラグローPHA0040 ブルピンゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773111PHA0187 ブルピンイワシPHA0187 ブルピンイワシ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773120PHH0568 リアル銀ナゴPHH0568 リアル銀ナゴ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773129PJA0101 ゼブラグローPJA0101 ゼブラグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773138PJA0210 シラスPJA0210 シラス
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773147PMA0487 リアルキスPMA0487 リアルキス
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773156PMA0490 リアルコノシロPMA0490 リアルコノシロ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773165PNA0488 リアルアジPNA0488 リアルアジ
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする