PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147

PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147
PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147
PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147
PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147
PMA0487 リアルキス ドラッグメタル キャストスリム30g デュオ 08773147

ドラッグメタル キャストスリム30g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色PMA0487 リアルキス
内容量1個注文コード08773147品番PMA0487 リアルキス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

シーバスジギングにも最適のスリム!

用途
一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。
色
PMA0487 リアルキス
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)
64
ウエイト
30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする