デュオ
流鮎VIB(ルアユバイブ)
躊躇するような強い流れや深場を攻める
用途
ルアーが飛び出してしまうような、強い流れの中でも安定した泳ぎを実現。流れに乗せながらピンポイントで一定時間アクションを持続させることができる為、アユの追い気が弱い時でも時間をかけて追いに持ち込める。
タイプ
重心固定・シンキング
フック
【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用
レングスL(mm)
100
ウエイト
15g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781529
CCC4518 野鮎
CCC4518 野鮎
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781538
CCC4529 黄金鮎
CCC4529 黄金鮎
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781547
CCC4530 縞鮎
CCC4530 縞鮎
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781520
CCC4517 煽り鮎
CCC4517 煽り鮎
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください