デュオ
タイドミノー スプラット100SF
あらゆるシーンにアジャストするバーサタイルな100mm
用途
究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。
タイプ
重心移動・スローフローティング
フック
5(#)
レングスL(mm)
100
リングタイプ
【フックアイ】3.5(#)
ウエイト
13g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783751
ACC0001 パールレッドヘッド
ACC0001 パールレッドヘッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783760
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783769
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783778
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783787
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783796
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783805
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください