デュオ
タイドミノー スプラット100SF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ACC0001 パールレッドヘッド
注文コード
08783751
品番
ACC0001 パールレッドヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
あらゆるシーンにアジャストするバーサタイルな100mm
用途
究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。
色
ACC0001 パールレッドヘッド
タイプ
重心移動・スローフローティング
フック
5(#)
レングスL(mm)
100
リングタイプ
【フックアイ】3.5(#)
ウエイト
13g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。