曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズ

幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現
2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電
便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備
AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子
家電製品にも使える純正弦波(インバーター)
シンプルで機能的なデザイン
背面にLEDライトを装備

質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2,400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08789335DPS2400
372,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする