販売価格(税別)¥369~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】 農ビフィルム(サイド用) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 農ビフィルム(サイド用) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ バランスの良い使いやいビニールです。 注文コード08789369 用途パイプハウス用ビニール 厚さ(mm)0.1 幅(cm)150 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※気温が0℃以下の時、展張はお控えください。(破れる可能性がございます) ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 農ビフィルム ノーブランド 税込¥7,588~ ¥6,898~ (30) バリアースターV 東罐興産株式会社 税込¥31,878~ ¥28,980~ タフシェード真白 住化積水フィルム 税込¥13,178~ ¥11,980~ コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 速度調節器 ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ダブルペットコーナーセット 東都興業 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ NEWパイロック イノチオアグリ株式会社 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 軸受 丸鋼(パイプ)材ハウス用 吉武製作所(旧:みづほ物産) 税込¥3,408 ¥3,098 農ビハウス補修用 寺岡製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ オートレイン FV1DR スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV1DI スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV2DT スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン FV2DJ スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ (1) オートレイン FV2D スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン LF411 スナオ電気 税込¥120,780 ¥109,800 オートレイン LF611 スナオ電気 税込¥131,780 ¥119,800 オートレイン LF811 スナオ電気 税込¥142,780 ¥129,800 オートレイン FV1D スナオ電気 税込¥27,478~ ¥24,980~ 簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ 税込¥49,478~ ¥44,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ビニールハウス・温室農ビ・農PO 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品