ラミネーターA4

ラミネーターA4 - EPラミネーターA4 - EPラミネーターA4 - EP

A4サイズエントリータイプのラミネーター

用途100μフィルムまで対応サイズA4までローラー数2本ホワイト質量(g)788寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×96×66最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー数
ウォームアップ時間(分)
ラミネート速度(mm/分)
最大ラミネート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790078STL-1042本3~53000.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする