ラミネーターA3

ラミネーターA3 - EPラミネーターA3 - EPラミネーターA3 - EP

100μフィルムまで対応

用途シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすいホワイトサイズA3まで質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×105×79最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790069STL-103
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする