コンパクトなスマホ周り小物入れ

コンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディアコンパクトなスマホ周り小物入れ - アイメディア

散らかりがちなガジェット類をひとつにまとめて収納できます。
絡まりやすいコード類を束ねて収納できるゴムバンド付きです。
小物やモバイルバッテリーを収納できる3種類のメッシュポケット付きです。
メッシュポケットは中身が飛び出しにくいゴム付きです。
ガバッと大きく開くフルオープンタイプです。
ポケットはメッシュタイプなので、中身が見えやすく必要なものをサッと取り出せます。
重さ約50g、厚み約4cmと軽量でコンパクトで持ち運びしやすいです。
旅行や出張だけでなく、日常使いにも最適です。
水をはじきやすい撥水加工で安心です。

仕様ポケット大×1、ポケット中×1、ポケット小×1、ゴムバンド×3材質本体:ポリエステル、ポケット:ポリエステル寸法(cm)【閉じた状態】13.5×19×4【開いた状態】27×19×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087921081010197
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする