曜日別特売

カーボンライトスタンド

カーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPROカーボンライトスタンド - FOTOPRO

カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。

質量(kg)0.99段数5耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)28全高(cm)208最低高さ(mm)795素材カーボン収納寸法・長さ(mm)525内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791679TR-02C
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする