曜日別特売

オス×メス継手

オス×メス継手 - ヤマト産業オス×メス継手 - ヤマト産業オス×メス継手 - ヤマト産業オス×メス継手 - ヤマト産業オス×メス継手 - ヤマト産業
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791846BJW30RMR-R08RFT【旧】TB92【A】W30-14(右)【B】Rc1/2
4,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
08791855BJW30RMR-R12RFT【旧】TB93【A】W30-14(右)【B】Rc3/4
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
08791871BJW22RMR-R04RFT【旧】TB89【A】W22-14(右)【B】Rc1/4
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08791880BJW22RMR-R06RFT【旧】TB90【A】W22-14(右)【B】Rc3/8
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08791889BJW22RMR-R08RFT【旧】TB91【A】W22-14(右)【B】Rc1/2
3,700
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする