EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。
サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。
最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。

付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド質量(g)本体:680コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90、【収納時】279×105×369充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791435WV515JORライトテラコッタ
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
08791451WV515JGYストーングレー
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする