サンニシムラ
フレームヒーター
赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。
一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。
周囲の温度差の影響を受けない機構です。
熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
寸法(mm)
125×200
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
380
内容量
1台
注意
※水滴を熱源に落とさないで下さい。破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001566
No.169
クリーム
130~143
¥
59,558
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
09001575
No.169-MBK
マットブラック
130~144
¥
62,205
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください