TACT(タクト)
ラバージスク 6枚組
溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
セット内容
TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1
粒度
#46~#360
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
16(15)
外径(Φmm)
100
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001661
TR-6 100X6X16(15) #46-#360
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください