TACT(タクト)
ラバージスク 5枚入
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途
ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等
穴径(Φmm)
16(15)
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
100
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001670
TR46 100X6X16(15) #46
100
16(15)
#46
ピンク
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
09001679
TR360 100X6X16(15) #360
100
16(15)
#360
グレー
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
09001688
TR80 100X6X16(15) #80
100
16(15)
#80
ブルー
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
09001697
TR120 100X6X16(15) #120
100
16(15)
#120
バイオレット
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
09001706
TR180 100X6X16(15) #180
100
16(15)
#180
グリーン
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
09001715
TR240 100X6X16(15) #240
100
16(15)
#240
オレンジ
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください