K9(駒谷)
本黒檀 銀流面戸引手3号
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質
本黒檀
色
黒
寸法L(mm)
61
寸法W(mm)
14
H(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002571
-
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください