曜日別特売

ハーネス ランヤードセット(女性専用)

ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット
軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現
胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる
脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい
墜落制止用器具の規格「新規格品」
スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上
クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート

材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種内容量1セット
関連資料:(1.01MB)取扱説明書:(2.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002589HS-50DS-Aマゼンタ×シルバー
79,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
09002598HS-50DS-Bオリーブ×ブラック
79,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする