Shark(シャーク)[家電]
充電式ハンディクリーナー
スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
セット内容
本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル
色
グレイ
質量(g)
本体:約620
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:419.1×53.5×60.96 、収納時:383×105×229
充電時間
約2.5時間
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間
約24分(バッテリー2個使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002458
WV280J
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください