伊勢藤
省スペース靴収納1/2
収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分にストッパー付き。男女兼用。
用途
シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。
材質
原料樹脂:ポリプロピレン
サイズ(cm)
約幅13.8×奥行25×高さ14
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1台
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくときずつくことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09055877
I-634 BK
ブラック
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
09055886
I-634 GY
グレー
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください