省スペース靴収納1/2 スリム

省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤省スペース靴収納1/2 スリム - 伊勢藤

収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分に2ヵ所のストッパー付き。レディース用や子供靴に適したサイズです。パンプスなどかかとの高い靴が下駄箱にスッキリ収納できます。

用途シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。材質原料樹脂:ポリプロピレンサイズ(cm)約幅11.7×奥行24.8×高さ13.8耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1台
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくときずつくことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09055895I-556 BKブラック
オープン
119
131(税込)
8日以内出荷
09055911I-556 GYグレー
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする