曜日別特売

乳白ポリシートロール

乳白ポリシートロール - セーフラン安全用品
用途塗装養生、メンテナンス、店舗等改装、大型商品の梱包・包装用などに厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン乳白色幅(mm)1800質量(kg)ロール:約9タイプシングル長さ(m)50内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09055186J26450.1180050
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする