セーフラン安全用品
乳白ポリシートロール
ダブル巻き(幅3600を半分折り)
用途
塗装養生、メンテナンス、店舗等改装、大型商品の梱包・包装用などに
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
色
乳白色
幅(mm)
1800
質量(kg)
ロール:約18
タイプ
ダブル(3600mm半折り)
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09055195
J2645-W
0.1
1800
50
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません