曜日別特売

アイシン(AISIN) AFW+ ATF 4L ATF6004

アイシン(AISIN) AFW+ ATF 4L ATF6004 - アイシン精機
(1件のレビュー)

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード

種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077717ATF6004
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: スバルサンバーTV1の交換用ATF

比較的安価なATFですが、トヨタ系大手メーカーの商品なので大きな問題はないはずと判断しました。
車両は個人売買で入手した中古車でメンテナンスの履歴が不明だったため交換してみたのですが、かなり茶色っぽくなっていました。
オイルパンのカバーを外してストレーナーも点検してみましたが、幸い金属粉の堆積等は見られませんでした。
それでも交換後はアイドリング時の振動や変速時のショックが明らかに低減したことを体感できました。
その後しばらく走るとまた以前のような感じになってしまいましたが、間をおいて3回目の交換をした辺りから、かなりスムーズな感じになってきました。
サンバーのATFは他の車種に比べてかなり頻繁に交換するよう指定されていますが、この価格なら懐具合をそれほど気にせずに済むのでありがたく、今後もリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする