イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T - Victor

耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン
【装着しやすいフレキシブルアジャスト】
着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。
【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】
周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。
耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。
【騒音下でもクリアサウンド】
高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。
また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。
3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。
【最大合計24時間の長時間再生】
イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。
左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。
【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
【2台同時接続できるマルチポイント対応】
スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。
【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】
オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。
本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。
【低遅延モードでゲームも動画も快適に】
Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。
【アプリで快適操作】
専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。
【音声アシスタント機能の起動に対応】

付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)10通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状耳かけ型対応コーデックSBC、AAC内容量1個
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。
※イヤホンの機種によって専用アプリの対応機能は異なります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09083116HA-NP1T-Aブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
09083125HA-NP1T-Bブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
09083141HA-NP1T-Wホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09083150HA-NP1T-Hアイスグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
09083159HA-NP1T-Tマルーン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする