防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)

防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) - エー・アンド・デイ

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を
塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能
塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%
0.1%単位でこまかく測定が可能
防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能
ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
フック穴付きでつり下げて収納が可能

用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※水に浸して洗うことはできません。
※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。
※固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。
※また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
※濃度の濃い液体やどろどろした粘性の高いペースト状の液体は希釈することで測定できる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077096AD-4724
2,280
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする