曜日別特売

BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)

BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLER

BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。
また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。
3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A

用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50内容量1セット
注意
※本製品はリチウムバッテリーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077611BC-700BC9000EP
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする