曜日別特売

強力サイドクランプ

強力サイドクランプ - 全晴強力サイドクランプ - 全晴強力サイドクランプ - 全晴強力サイドクランプ - 全晴

量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。
1セットに同型2個入り
適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。

用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
取付適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09072729GC-K070基準タイプ(取付適合ボルトM10用)2個1セット0.3M10
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09072738GC-K140基準タイプ(取付適合ボルトM20用)2個1セット1.5M20
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする