曜日別特売

マルチストッパー

マルチストッパー - 全晴マルチストッパー - 全晴

上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。
バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。

用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付きシャフト径(Φmm)16内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09072747MS-012バイス用ストッパーM12(シャフト径Φ16)バイス取付シャフトM径:M12
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09072756MS-010バイス用ストッパーM10(シャフト径Φ16)バイス取付シャフトM径:M10
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09072765MS-008バイス用ストッパーM8(シャフト径Φ16)バイス取付シャフトM径:M8
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする