テーパースケールミニ単品

テーパースケールミニ単品 - 全晴テーパースケールミニ単品 - 全晴テーパースケールミニ単品 - 全晴

小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。

用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09074418TS-SL5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする