全晴
テーパースケールミニセット
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。
自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途
スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容
TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング
種別
ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)
材質
ステンレス
品番
TS-SSE(旧品番TS-S)
目量(mm)
1
板厚(mm)
1.1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09072650
TS-SSE
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400