曜日別特売

テーパースケールアームタイプ

テーパースケールアームタイプ - 全晴テーパースケールアームタイプ - 全晴テーパースケールアームタイプ - 全晴

先端可動式タイプのテーパースケール。
先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。
折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。

用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09072625TS-A15
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする