曜日別特売

テーパースケールミニL字型セット

テーパースケールミニL字型セット - 全晴テーパースケールミニL字型セット - 全晴テーパースケールミニL字型セット - 全晴

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。
先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。

用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09076150TS-LSE
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする