和田助製作所
SW 18-8極厚計量スプーン ロングレードル
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途
板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。
サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
約225
商品タイプ
バラ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09076947
4911-2006
約260
約25
25スプーン
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09076956
4911-2007
約262
約30
30スプーン
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください