曜日別特売

LEDサークライン

LEDサークライン - 東京メタルLEDサークライン - 東京メタルLEDサークライン - 東京メタルLEDサークライン - 東京メタル

メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。

その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09083430AL14WEXNTM
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする