STAR☆LIGHT
調光式ランタン
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。
高輝度の12灯型LEDライトを使用
ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
色
本体:シルバー
材質(本体)
ABS、ポリエチレン
電源
単3乾電池×3本 (別売)
明るさ(Lm)
約30
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約35
内容量
1個
注意
※お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。水中入れたり、水をかけたりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09083728
SK-DLT30DMSL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください