曜日別特売

大容量シューズラック 2段 幅62cm

大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原大容量シューズラック 2段 幅62cm - 萩原

スリムなのに大容量収納できるシューズラック。奥行が24cmのスリム設計なので、省スペースの玄関にも圧迫感なく設置できます。可動式の棚板なので、靴が見やすく取り出しやすいのもポイント。棚板はお好みの高さに調節できるので、ハイカットのスニーカーやヒールなども収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式段数2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×24×99内容量1台(1台)
注意
※扉を同時に複数開けないでください。重心が前へ移り転倒する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106076RSR-1704BRブラウン
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106085RSR-1704NAナチュラル
18,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
09106101RSR-1704WHホワイト
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする